Lochsäge Pferd Tools LS 14 14 mm 9/16, Durchmesser: 14 mm
Hss-Lochsägen Ls 14
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:LS 14 14 mm 9/16
Rubix:1280133
Hersteller:25100114
EAN:4007220319086




Produktdetails : 25100114 Hss-Lochsaegen Ls 14
Maximale Schnitttiefe bitte unten stehender Tabelle entnehmen. Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte: LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4 LS 32–LS 152 = LSS 2 -Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen;Vielseitig für die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien wie legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl (INOX), Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Holz, Kunststoffe u. a. geeignet (beachten Sie die Anwendungsempfehlungen für Edelstahl);Rattern beim Sägen wird durch die variable Zahnteilung der Lochsäge vermieden;Auswahl der gebräuchlichsten HSS-Lochsägen als Sets für Handwerker, Installateure, Elektriker und Monteure;Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den HSS-Zentrierbohrer (Lieferung mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials)-Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt.;Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahmen: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu.;HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).;Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern.;Vermeiden Sie Überhitzung-Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!
Hss-Lochsägen Ls 14
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std