847148 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.12,4 mm

HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:847148
Rubix:3266828
EAN:3660338085314
847148 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 847148 Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.12,4 mm


HSS-Anfasungs-Bohrer co5% – Zinn – 90°
Kegelsenker HSS-E 90 Grad TIN D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Schaftzylindrisch ha
Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge56 mm
Material des Körpershss-co
Beschichtungtin
25,54 exkl. MwSt.
/ Stück
30,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage