860952 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.6,3

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860952
Rubix:3265640
EAN:3660338157677
860952 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.6,3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,3 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860952 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.6,3


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.6,3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,3 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser6,3 mm
40,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage