863964 Spiralbohrer DIN338 HSS 3,1 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:863964
Rubix:3249272
EAN:3660338184291


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863964 Spiralbohrer DIN338 HSS 3,1 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 3.1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage