HSP-12-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP

HSP Handlingsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HSP-12-AS-SD
Rubix:431731
Hersteller:533606
EAN:4052568167615
HSP-12-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP

Technische Zusammenfassung

Typhandlingsmodul

Produktdetails : HSP-12-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP


Handlingmodul HSP-12-AS-SD antriebslos mit Lagerung und Schaft, mit Schutzdeckel. Baugröße=12, Y-Hub=52 - 68 mm, Z-Hub=20 - 30 mm, Z-Hub Arbeitshub=15 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie)
Handlingsmodul, Bauform HSP

Technische Informationen


Attribute
Typhandlingsmodul
2.465,38 exkl. MwSt.
/ Stück
2.933,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen