15531-860-14010 GR 90C62 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW

Hose Wigan orange / dunkles marineblau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:15531-860-14010-90C62
Rubix:3341153
EAN:5711074283781
15531-860-14010 GR 90C62 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe90/62
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15531-860-14010 GR 90C62 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW


Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Oberfläche macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Kann leicht durch das Auftrennen der roten Naht in der Innenseite um 3 cm verlängert werden. Der dunkle Kontrast wird platziert, wo die Kleidung am stärksten dem Schmutz ausgesetzt ist. Knietaschen aus haltbarem CORDURA®, Eingriff von oben  – Klettverschluss zum einfachen Öffnen, falls sie sich in etwas verfangen sollten.
WIGAN Handwerkerhose orange/schwarzblau Gr.90C62
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1250 g
Farbeorange
Größe90/62
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur290 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
97,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

90/62