Warnschutzhose Mascot 15531-860-14010-82C52, Größe: 82/52 | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Polyester
Hose Wigan orange / dunkles marineblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15531-860-14010-82C52
Rubix:3341133
EAN:5711074283385

Produktdetails : 15531-860-14010 GR 82C52 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW
Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Oberfläche macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Kann leicht durch das Auftrennen der roten Naht in der Innenseite um 3 cm verlängert werden. Der dunkle Kontrast wird platziert, wo die Kleidung am stärksten dem Schmutz ausgesetzt ist. Knietaschen aus haltbarem CORDURA®, Eingriff von oben – Klettverschluss zum einfachen Öffnen, falls sie sich in etwas verfangen sollten.
WIGAN Handwerkerhose orange/schwarzblau Gr.82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 82/52 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/52