Hose Mascot 00979-430-21-82C51, Größe: 82/51 | Farbe: Rot | Hauptmaterial: Polyester
Hose Torino rot/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-21-82C51
Rubix:1535598
EAN:5708628159760

Produktdetails : 00979-430-21 GR. 82C51 ROT/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose rot/marine Gr. 82C51
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Größe | 82/51 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
