00979-430-51 GR. 82C48 KHAKI/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Hose Torino Khaki/Marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-51-82C48
Rubix:1535780
EAN:5708628159289

Produktdetails : 00979-430-51 GR. 82C48 KHAKI/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose khaki/marine Gr. 82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Farbe | khaki |
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
