Hose Mascot 08131-010-05-82C45, Größe: 82/45 | Farbe: Khaki | Hauptmaterial: Polyester

Hose Ronda khaki

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:08131-010-05-82C45
Rubix:3340853
EAN:5707209659484
08131-010-05 GR. 82C45 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW
Technische Zusammenfassung
Farbekhaki
Größe82/45
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08131-010-05 GR. 82C45 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte, die das Produktleben verlängern. Ergonomisch geformte Hosenbeine, die den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen. Verstärkte Hängetaschen mit zusätzlichen Taschen und Riemen für Werkzeuge. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
RONDA Handwerkerhose khaki Gr.82C45

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Farbekhaki
Größe82/45
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/45
Wählen Sie Varianten (39)