12679-442-01011 GR. 90C52 SCHWBL/KORNBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Hose Mannheim dark navy/royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12679-442-01011-90C52
Rubix:1536429
EAN:5711074036783

Produktdetails : 12679-442-01011 GR. 90C52 SCHWBL/KORNBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose schwarzblau/kornblau Gr. 90C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 90/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen