HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 66 PP603212766
HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ PP6032127
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-2350 5365-1097-66
Rubix:1914197
EAN:4053813272788

Produktdetails : HOSE HIGH KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 66 PP603212766
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager, Maschinenbau
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager, Maschinenbau
weiß/anthrazit, Größe 66
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 820 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | 66 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | weiß |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
66
