Hose Mascot 05279-010-010-82C48, Größe: 82/48 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester

Hose Faro dark navy

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:05279-010-010-82C48
Rubix:1535381
EAN:5707209379962
05279-010-010-82C48 SCHWARZBLAU Hose Faro
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe82/48
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05279-010-010 GR. 82C48 SCHWARZBLAU Hose Faro 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Schenkeltaschen mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
Mascot FARO Bundhose schwarzblau Gr. 82C48

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Farbemarineblau
Größe82/48
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zolltarifcode62034311
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (7)