12179-203-0618 GR. 82C42 WEISS/ANTHRAZIT Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Hose Erlangen weiß / dunkles anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12179-203-0618-82C42
Rubix:3344796
EAN:5711074009732

Produktdetails : 12179-203-0618 GR. 82C42 WEISS/ANTHRAZIT Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Enthält TENCEL®, das den Stoff kühler, weich und hochfeuchtigkeitsabsorbierend macht. Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängert die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, Keil an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolster von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERLANGEN Hose weiß/dunkelanthrazit Gr.82C42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Größe | 82/42 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/42