06049-010-09 GR. C47 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Borba 65% PE/35% BW
¾ Hose Borba Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06049-010-09-C47
Rubix:1535240
EAN:5707209459060

Produktdetails : 06049-010-09 GR. C47 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Borba 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Reflexeffekten
Mascot BORBA Kniebundhose schwarz Gr. C47
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 47 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 310 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
47