PLA-2473-XL PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. XL
2473 Visline Shorts marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2473056
Rubix:1691029
EAN:4030913879802

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : PLA-2473-XL PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. XL
Visline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2470) schwarz/orange/zink (2471) grün/orange/schiefer (2472) marine/gelb/zink (2473)
PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Werkstoff | diagonal-köper (ca. 285 g/m²); kontrast: neonorange/neongelb (85 % polyester, 15 % baumwolle; ca. 290 g/m²) |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Gender | herren |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage