Multinorm-Bundhose Mascot 06679-135-18-82C66, Größe: 82/66 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Hose Bex dunkles anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06679-135-18-82C66
Rubix:3342521
EAN:5707209484222

Produktdetails : 06679-135-18 GR. 82C66 ANTHRAZITT Hose Bex 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatisches, säurebeständiges und flammhemmendes PyroPro®. Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können. Nähte zeigen nach unten, so dass Funken nicht in ihnen hängenbleiben können.
BEX Bundhose dunkelanthrazit Gr.82C66
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/66 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/66