06131-630-09 GR. 82C44 SCHWARZ Handwerkerhose Atlanta 100% BW
Hose Atlanta Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06131-630-09-82C44
Rubix:1536140
EAN:5707209472847

Produktdetails : 06131-630-09 GR. 82C44 SCHWARZ Handwerkerhose Atlanta 100% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot ATLANTA Handwerkerhose schwarz Gr. 82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 350 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
