14149-442-0309 GR. C52 GRÜN/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

¾-Hose Altona grün / schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:14149-442-0309-C52
Rubix:3337947
EAN:5711074179640
14149-442-0309 GR. C52 GRÜN/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Größe52
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14149-442-0309 GR. C52 GRÜN/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Gestalt der Beine anzupassen, keilförmiger EInsatz an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). Schräge, geräumige Oberschenkeltaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können.
ALTONA Kniebundhose grün/schwarz Gr.C52

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht690 g
Farbegrün
Größe52
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur270 g/m²
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

52