14249-442-09 GR. C48 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Mascot ALTONA Kniebundhose schwarz Gr. C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14249-442-09-C48
Rubix:3338020
EAN:5711074180929

Produktdetails : 14249-442-09 GR. C48 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Optimale Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche sowie mit CORDURA®-Gewebe verstärkte und höhenverstellbare Knietaschen.
ALTONA Kniebundhose schwarz Gr.C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48