14149-442-0309 GR. C47 GRÜN/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
¾-Hose Altona grün / schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14149-442-0309-C47
Rubix:3337942
EAN:5711074179541

Produktdetails : 14149-442-0309 GR. C47 GRÜN/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Gestalt der Beine anzupassen, keilförmiger EInsatz an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). Schräge, geräumige Oberschenkeltaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können.
ALTONA Kniebundhose grün/schwarz Gr.C47
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 47 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
47