2608596309 Holzspiralbohrer Standard, 12x96x151mm d 10mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596309
Rubix:1608605
EAN:3165140059152

Produktdetails : 2608596309 Holzspiralbohrer Standard, 12x96x151mm d 10mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem. Durchmesser (D) mm: 12,00, Arbeitslänge (L1) mm: 96, Gesamtlänge (L2) mm: 151, Schaftdurchmesser (d) mm: 10
Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x41x13 mm |
| Gewicht der Verpackung | 76 g |
| Typ | schraubenförmiger holzbohrer |
| Nutzung | hartholz/holz/weichholz/spanplatten/sperrholz/latten |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
