2608661692 HM Segmentsägeblatt ACZ 65 RT Bosch
HM Segmentsägeblatt ACZ 65 RT Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608661692
Rubix:1094207
EAN:3165140546720

Produktdetails : 2608661692 HM Segmentsägeblatt ACZ 65 RT Bosch
Das Segmentsägeblatt Starlock ACZ 70 RT5 eignet sich zum Entfernen von Mörtel und abrasivem Material. Das besonders dünne Blatt von 1,6 mm Stärke erzeugt präzise Feinschnitte. Die schlanke Schneidekante ist für sehr feine Schnitte mit hochwertigem feinen Hartmetallkorn der Körnung 50 besetzt. Das Blatt ermöglicht perfekte Arbeitsergebnisse beim Ausfräsen besonders schmaler Fliesenfugen oder sogar glatter Schlitze in Porenbeton und weichen Backstein zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren. Auch lassen sich mit ihm präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und Glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe schneiden. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Blatt ist für hohe Verschleißresistenz und lange Nutzungsdauer mit widerstandsfähigem Carbide-Korn der Körnung 50 besetzt. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade Schnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: Carbide-RIFF, Durchmesser [mm]: 70
Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hartmetallbestückte segmentklinge |
|---|---|
| Nutzung | faserzementplatten/porenbeton/thermopierre/mörtel/epoxid (epoxidharz)/glasfaserverstärkter kunststoff (gfk) |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
