Referenzen
Stanley:0-20-092
Rubix:3625193
EAN:3253560200923




Produktdetails : 0-20-092 Holzsaegen-Set 3in1
Konzipiert für die Anpassung an unterschiedliche Schneidarbeiten, vereint die 3-in-1-Multisäge von Stanley eine Holzsäge, eine Metallsäge und eine Stichsäge in einem einzigen Griff. Ihr Schnellwechselmechanismus und ihre sechs Klingenpositionen erleichtern die Verwendung in verschiedenen Konfigurationen.
Eigenschaften:
Die Stanley 0-20-092 ist mit drei unterschiedlichen Klingen ausgestattet:
• einer universellen Holzsägeklinge mit 250 mm Länge und 11 Zähnen pro Zoll für Schnitte in Holz
• einer Metallsägeklinge mit 150 mm Länge und 24 Zähnen pro Zoll, geeignet für den Metallschnitt
• einer Stichsägeklinge mit 200 mm Länge und 9 Zähnen pro Zoll, konzipiert für Fertigstellungsarbeiten und punktuelle Ausschnitte
Der Drehknopf ermöglicht den Klingenwechsel und deren Positionierung in sechs Ausrichtungen, um sie an enge, überfüllte oder schwer zugängliche Bereiche anzupassen. Der Griff aus Elastomer, geschmeidig und rutschfest, verbessert die Handhabung und fördert die Kontrolle bei länger andauernden Schneidarbeiten.
Spezifikationen:
• Referenz: 0-20-092
• Anzahl der Klingen: 3
• Anzahl der Klingenpositionen: 6
• Länge der Holzsägeklinge: 250 mm
• Verzahnung der Holzsägeklinge: 11 Zähne/Zoll
• Länge der Metallsägeklinge: 150 mm
• Verzahnung der Metallsägeklinge: 24 Zähne/Zoll
• Länge der Stichsägeklinge: 200 mm
• Verzahnung der Stichsägeklinge: 9 Zähne/Zoll
• Material des Griffs: weiches Elastomer
Eigenschaften:
Die Stanley 0-20-092 ist mit drei unterschiedlichen Klingen ausgestattet:
• einer universellen Holzsägeklinge mit 250 mm Länge und 11 Zähnen pro Zoll für Schnitte in Holz
• einer Metallsägeklinge mit 150 mm Länge und 24 Zähnen pro Zoll, geeignet für den Metallschnitt
• einer Stichsägeklinge mit 200 mm Länge und 9 Zähnen pro Zoll, konzipiert für Fertigstellungsarbeiten und punktuelle Ausschnitte
Der Drehknopf ermöglicht den Klingenwechsel und deren Positionierung in sechs Ausrichtungen, um sie an enge, überfüllte oder schwer zugängliche Bereiche anzupassen. Der Griff aus Elastomer, geschmeidig und rutschfest, verbessert die Handhabung und fördert die Kontrolle bei länger andauernden Schneidarbeiten.
Spezifikationen:
• Referenz: 0-20-092
• Anzahl der Klingen: 3
• Anzahl der Klingenpositionen: 6
• Länge der Holzsägeklinge: 250 mm
• Verzahnung der Holzsägeklinge: 11 Zähne/Zoll
• Länge der Metallsägeklinge: 150 mm
• Verzahnung der Metallsägeklinge: 24 Zähne/Zoll
• Länge der Stichsägeklinge: 200 mm
• Verzahnung der Stichsägeklinge: 9 Zähne/Zoll
• Material des Griffs: weiches Elastomer
Stärken
• Drei integrierte Schneidfunktionen: vereint in einem einzigen Werkzeug eine Säge für Holz, eine für Metall und eine für Fertigstellungsarbeiten
• Klingenwechselknopf: erleichtert den Wechsel der Konfiguration
• Sechs Einstellpositionen der Klinge: passt sich an unterschiedliche Zugangsbeschränkungen an und erleichtert die Arbeit in beengten Räumen
• Griff aus weichem Elastomer: verbessert den Grifffkomfort und die Schnittkontrolle
• Klingenwechselknopf: erleichtert den Wechsel der Konfiguration
• Sechs Einstellpositionen der Klinge: passt sich an unterschiedliche Zugangsbeschränkungen an und erleichtert die Arbeit in beengten Räumen
• Griff aus weichem Elastomer: verbessert den Grifffkomfort und die Schnittkontrolle
Anwendungen
Diese Multisäge eignet sich für Einsätze, die Schnitte in mehreren Materialien im Rahmen desselben Arbeitsvorgangs erfordern. Sie ermöglicht die aufeinanderfolgende Bearbeitung von Holzelementen (Fußleisten, Kästen, leichte Strukturen), Metallrohren oder -stangen sowie Fertigstellungsöffnungen in Trennwänden oder Platten. Im Schreinerhandwerk und im Baunebengewerbe decken die drei Klingen den laufenden Bedarf ab, ohne dass zwischen den Arbeitsphasen das Werkzeug gewechselt werden muss. Das Werkzeug ist besonders für mobile Einsätze geeignet, bei denen der Platzbedarf minimal bleiben muss.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x167x430 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 294 g |
| Werkstoff | metall |
| Typ | handsäge |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage