Referenzen
Stanley:STHT20367-1
Rubix:3474631
EAN:3253561203671

Produktdetails : STHT20367-1 STANLEY 20'' Handsaege, 7TPI
Entwickelt für die Anforderungen von Fachkräften in Werkstätten und Produktionsumgebungen, steht die Stanley Sharpcut Produktreihe für saubere, präzise Schnitte in Massivholz, Holzwerkstoffen und Ästen. Eine langlebige Sägeblattqualität in Kombination mit einem ergonomischen Komfortgriff sorgt für effizientes und ermüdungsarmes Arbeiten.
Eigenschaften:
Die Stanley Sharpcut Handsäge ist für universelle Längs- und Querschnitte in einer Vielzahl holzbasierter Materialien ausgelegt, darunter Hartholz, Spanplatten und Holzpfosten. Das 0,85 mm starke Stahlblatt verfügt über eine induktiv gehärtete Doppelzahnung, die eine langanhaltende Schärfe gewährleistet und gleichzeitig die Blattflexibilität während des Sägens reduziert. Für präzise Markierungen ist der Griff mit einer integrierten Winkelhilfe für 45°- und 90°-Schnitte ausgestattet. Der gummierte, überformte Griff bietet einen sicheren und komfortablen Halt – auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Die Verbindung von Sägeblatt und Griff erfolgt mittels Ultraschallschweißung und sorgt für hohe Stabilität. Ein integriertes Aufhängeloch ermöglicht eine praktische und sichere Aufbewahrung in der Werkstatt oder auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Blattstärke: 0,85 mm
• Zahnbehandlung: induktiv gehärtet
• Verbindung Blatt/Griff: Ultraschallschweißung
• Integrierte Winkelhilfe: 45° und 90°
• Gummierter, überformter Griff
• Aufhängeloch
• Geeignete Materialien: Holz, Hartholz, Spanplatten, Äste, Zaunpfosten
Eigenschaften:
Die Stanley Sharpcut Handsäge ist für universelle Längs- und Querschnitte in einer Vielzahl holzbasierter Materialien ausgelegt, darunter Hartholz, Spanplatten und Holzpfosten. Das 0,85 mm starke Stahlblatt verfügt über eine induktiv gehärtete Doppelzahnung, die eine langanhaltende Schärfe gewährleistet und gleichzeitig die Blattflexibilität während des Sägens reduziert. Für präzise Markierungen ist der Griff mit einer integrierten Winkelhilfe für 45°- und 90°-Schnitte ausgestattet. Der gummierte, überformte Griff bietet einen sicheren und komfortablen Halt – auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Die Verbindung von Sägeblatt und Griff erfolgt mittels Ultraschallschweißung und sorgt für hohe Stabilität. Ein integriertes Aufhängeloch ermöglicht eine praktische und sichere Aufbewahrung in der Werkstatt oder auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Blattstärke: 0,85 mm
• Zahnbehandlung: induktiv gehärtet
• Verbindung Blatt/Griff: Ultraschallschweißung
• Integrierte Winkelhilfe: 45° und 90°
• Gummierter, überformter Griff
• Aufhängeloch
• Geeignete Materialien: Holz, Hartholz, Spanplatten, Äste, Zaunpfosten
Stärken
• Induktiv gehärtetes Sägeblatt für eine lange Standzeit und konstante Schnittleistung
• Ergonomischer, gummierter Griff für hohen Komfort und optimale Kontrolle bei wiederholten Arbeiten
• Integrierte Winkelhilfe für exakte Markierungen bei 45° und 90°
• Hohe Blattsteifigkeit zur Minimierung von Durchbiegung und für gerade, effiziente Schnitte
• Integriertes Aufhängeloch für eine schnelle und sichere Lagerung
• Ergonomischer, gummierter Griff für hohen Komfort und optimale Kontrolle bei wiederholten Arbeiten
• Integrierte Winkelhilfe für exakte Markierungen bei 45° und 90°
• Hohe Blattsteifigkeit zur Minimierung von Durchbiegung und für gerade, effiziente Schnitte
• Integriertes Aufhängeloch für eine schnelle und sichere Lagerung
Anwendungen
Die Stanley Sharpcut Serie wurde für gängige Schneidarbeiten in der Holzbearbeitung, im Holzbau, im Landschaftsbau sowie in der Instandhaltung konzipiert. Sie eignet sich sowohl für Zuschnitt- als auch für Feinarbeiten an Massivholz und Holzwerkstoffen und ist ideal einsetzbar in Fertigungswerkstätten, auf Montagebaustellen oder bei Wartungsarbeiten an Holzkonstruktionen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-material kunststoff (griff); gummi (oberform) |
| Typ | handsäge |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage