9764521000 Handsäge Jabsaw klappbar 150 mm 1er Pack
Handsäge Jabsaw klappbar 150 mm 1er Pack
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:Folding Jabsaw - 1 PC
Rubix:3655703
Hersteller:4932492812
EAN:4058546476830

Produktdetails : 9764521000 Handsäge Jabsaw klappbar 150 mm 1er Pack
Handsäge Jabsaw, klappbar
Ausführung: Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Sägeblatt einklappbar für leichte und sichere Aufbewahrung. Schneller Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.
Anwendung: 1/2-Zoll-Aufnahme für Standard-Säbelsägeblätter für flexiblen Einsatz.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Ausführung: Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Sägeblatt einklappbar für leichte und sichere Aufbewahrung. Schneller Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.
Anwendung: 1/2-Zoll-Aufnahme für Standard-Säbelsägeblätter für flexiblen Einsatz.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Typ | klappsäge |
| Zähne | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
