2-15-283 Handsaege JetCut grob 450mm

Handsaege JetCut grob 380mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:2-15-283
Rubix:3474570
EAN:3253562152831
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge450 mm
Werkstoffstahl
Typhandsäge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-15-283 Handsaege JetCut grob 450mm


Für professionelle Holzbearbeitung und anspruchsvolle Zimmererarbeiten entwickelt, vereint die STANLEY® JETCUT™ Fuchsschwanzsäge hohe Robustheit mit exakter Schnittpräzision. Die dreifach geschliffene Zahnung in Kombination mit dem hochwertigen C75S-Stahlblatt ermöglicht schnelle, saubere Schnitte sowohl in Hartholz als auch in Bau- und Konstruktionsholz.

Eigenschaften:
Die STANLEY® JETCUT™ Fuchsschwanzsäge ist für intensive Sägearbeiten an Hartholz und Konstruktionsholz ausgelegt. Die JetCut™-Dreifachzahnung sorgt für ein schnelles Eindringen ins Material und reduziert den Kraftaufwand beim Sägen deutlich. Das Sägeblatt aus C75S-Stahl verfügt über eine optimierte Blattstärke, die die Durchbiegung minimiert und gleichzeitig eine hohe Schnittgenauigkeit gewährleistet. Induktiv gehärtete Zähne garantieren eine langanhaltende Schärfe, auch bei häufigem Einsatz. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff mit vollständiger Gummiummantelung bietet sicheren Halt, präzise Führung und vermindert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeiten. Eine integrierte Winkelhilfe für 45° und 90° ermöglicht exaktes Anzeichnen direkt am Werkstück. Die vergrößerte Fingerauflage passt sich unterschiedlichen Handgrößen und Schnittpositionen an. Für eine sichere Aufbewahrung ist ein wiederverwendbarer Sägeblattschutz enthalten, ergänzt durch eine Aufhängeöffnung für die platzsparende Lagerung an Wand oder Werkstattwand.

Spezifikationen:
• Blattstärke: 0,7 mm
• 7 Zähne/Zoll
• Zahnung: Dreifachschliff (JetCut™)
• Zahnbehandlung: induktiv gehärtet
• Blattmaterial: C75S-Stahl
• Griff: Zwei-Komponenten-Griff mit Gummi
• Winkelhilfe: integriert 45° und 90°
• Sägeblattschutz: wiederverwendbarer Kunststoff
• Verbindung Blatt/Griff: verschraubt
• Aufhängeöffnung: ja

Stärken

• Schneller und sauberer Schnitt dank dreifach geschliffener Zahnung
• Hohe Präzision durch kontrollierte Blattstärke und integrierte Winkelhilfe
• Lange Standzeit durch induktiv gehärtete Sägezähne
• Hoher Arbeitskomfort durch rutschfesten Griff und ergonomische Fingerauflage
• Sichere Aufbewahrung und einfache Lagerung durch Blattschutz und Aufhängeöffnung

Anwendungen

• Bau- und Zimmererarbeiten
• Innen- und Außenausbau
• Tischler- und Holzmontagearbeiten
• Sägen von Platten, Brettern und Hartholz
• Einsatz in Werkstatt und auf der Baustelle durch Zimmerer, Schreiner und Bauhandwerker

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)37,5x156x566,5 mm
Gewicht der Verpackung451 g
Länge450 mm
Werkstoffstahl
Typhandsäge
24,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std