PC-22-GT7 (BAHCO) Profcut Fuchsschwanz 550 mm F. Miitelgrobes Mat. 7/8 Zpz
Profcut Fuchsschwanz 550 mm F. Miitelgrobes Mat. 7/8 Zpz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:PC-22-GT7
Rubix:1315440
EAN:7311518263393

Dokumente
Produktdetails : PC-22-GT7 (BAHCO) Profcut Fuchsschwanz 550 mm F. Miitelgrobes Mat. 7/8 Zpz
Die ProfCut™ Fuchsschwanzsäge von Bahco eignet sich zum Schneiden von Gipskartonplatten und Holzwerkstoffplatten. Ihre ultra-scharfe GT-Verzahnung und die gehärteten Zähne sorgen für eine lang anhaltende Schärfe.
Eigenschaften:
Das Blatt dieser Handsäge schneidet mittlere bis dicke Materialien, insbesondere Gipskartonplatten und Holzwerkstoffplatten. Es verfügt über drei geschliffene Seiten und eine ultra-scharfe GT-Verzahnung. Die gehärteten Zähne verlängern die Schärfdauer und verringern die Häufigkeit des Werkzeugwechsels. Der bimaterielle Gummigriff sorgt für einen stabilen Halt während des Sägens. Er ermöglicht Schnittwinkel von etwa 45° und 90°.
Spezifikationen:
• Verzahnung: ultra-scharfe GT-Verzahnung mit drei geschliffenen Seiten, gehärtete Zähne
• Griff: bimateriell mit Gummibeschichtung, geschraubt
• Mögliche Schnittwinkel: etwa 45° und 90°
• Verzahnung: 7 Zähne pro Zoll
• Blattdicke: 0,83 mm
• PC-19-GT7: Blattlänge 475 mm (19 in), Gewicht 370 g
• PC-22-GT7: Blattlänge 550 mm (22 in), Gewicht 420 g
Eigenschaften:
Das Blatt dieser Handsäge schneidet mittlere bis dicke Materialien, insbesondere Gipskartonplatten und Holzwerkstoffplatten. Es verfügt über drei geschliffene Seiten und eine ultra-scharfe GT-Verzahnung. Die gehärteten Zähne verlängern die Schärfdauer und verringern die Häufigkeit des Werkzeugwechsels. Der bimaterielle Gummigriff sorgt für einen stabilen Halt während des Sägens. Er ermöglicht Schnittwinkel von etwa 45° und 90°.
Spezifikationen:
• Verzahnung: ultra-scharfe GT-Verzahnung mit drei geschliffenen Seiten, gehärtete Zähne
• Griff: bimateriell mit Gummibeschichtung, geschraubt
• Mögliche Schnittwinkel: etwa 45° und 90°
• Verzahnung: 7 Zähne pro Zoll
• Blattdicke: 0,83 mm
• PC-19-GT7: Blattlänge 475 mm (19 in), Gewicht 370 g
• PC-22-GT7: Blattlänge 550 mm (22 in), Gewicht 420 g
Stärken
• Die ultra-scharfe GT-Verzahnung erleichtert das Schneiden von Holzwerkstoffplatten und Gipskarton
• Die gehärteten Zähne verlängern die Lebensdauer der Schärfe
• Der bimaterielle Griff sorgt auch bei längeren Sägearbeiten für Komfort
• Die Winkel von 45° und 90° erleichtern die Anpassung des Schnitts an die jeweilige Konfiguration
• Die gehärteten Zähne verlängern die Lebensdauer der Schärfe
• Der bimaterielle Griff sorgt auch bei längeren Sägearbeiten für Komfort
• Die Winkel von 45° und 90° erleichtern die Anpassung des Schnitts an die jeweilige Konfiguration
Anwendungen
Die Bahco-Fuchsschwanzsäge eignet sich zum Schneiden von Gipskartonplatten und Holzwerkstoffplatten bei Bauarbeiten, Innenausbau oder Renovierungen. Sie kann sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle eingesetzt werden, um gerade Schnitte in mittelstarken bis dicken Materialien auszuführen. Sie findet insbesondere Anwendung in der Schreinerei, im Trockenbau, im Innenausbau und bei der Gebäudeinstandhaltung sowie bei Vorbereitungs- und Anpassungsarbeiten an Platten vor deren Einbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Länge | 550 mm |
| Werkstoff | bi-material |
| Typ | handsäge |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
122,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage