Referenzen
Enerpac:RRH603
Rubix:716251
Hersteller:RRH603
EAN:0662005303182


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 336 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 89 mm |
| Zylinderdurchmesser | 123,9 mm |
Produktdetails : RRH603 Hohlkolbenzylinder 60 to
RRH-Series Hohlkolben-Hydraulikzylinder sind ideal für Spann-, Prüf-, Zug- und Hebeanwendungen. Die hohle Bohrung, die am Boden vorhandenen Gewindebohrungen und das Kragengewinde ermöglichen Befestigungen, die es dem Zylinder erlauben, sowohl Zug- als auch Druckkräfte auszuüben. RRH doppeltwirkende Mittelbohrungs-Hydraulikzylinder verfügen über zwei Anschlüsse, um den Hydraulikfluss sowohl zum Vorschub als auch zum Rückzug des Kolbens zuzuführen. Dies ermöglicht eine kontrolliertere Rückführung als bei einfachwirkenden Zylindern. Die Zylinder der RRH-Series sind aus hochlegiertem Stahl gefertigt und mit einer eingebrannten Emaille-Außenbeschichtung versehen. Kragengewinde und Bodenbohrungen für einfache Befestigung sind serienmäßig vorhanden. Enerpac hat seit vielen Jahrzehnten Hochdruck-Hydraulikzylinder mit 10,000 psi (700 bar) entworfen und hergestellt. Wir verwenden nur Materialien höchster Qualität, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollsten Anwendungen standhalten. Alle RRH-Zylinder erfüllen die für Hochdruck-Hydraulikwerkzeuge erforderlichen Sicherheitsstandards.
Hohlkolbenzylinder, 60to
Stärken
•Überdruckventile verhindern Schäden bei Überdruck
Eingebrannte Emaille-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkender Betrieb für schnelle Rückführung
Vernickelte, schwimmende Mittelröhre verlängert die Lebensdauer des Produkts
Hohlkolben ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte
CR-400 Kupplungen und Staubkappen sind bei allen Modellen enthalten
Kolbenabstreifer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Eingebrannte Emaille-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkender Betrieb für schnelle Rückführung
Vernickelte, schwimmende Mittelröhre verlängert die Lebensdauer des Produkts
Hohlkolben ermöglicht sowohl Zug- als auch Druckkräfte
CR-400 Kupplungen und Staubkappen sind bei allen Modellen enthalten
Kolbenabstreifer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 336 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 89 mm |
| Zylinderdurchmesser | 123,9 mm |
| Ölmenge | 733 cm³ |
| Modell | rrh |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.293,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.918,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen