Referenzen
Fischer:576632
Rubix:3831767
Hersteller:FHD II Max 22/400/650
EAN:4048962553161






Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 650 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Produktdetails : FHD II MAX 22/400/650 Hohlbohrer
Hohlbohrer FHD für staubarmes Bohren sowie effizientes und sicheres Verankern.
• Schnelleres Arbeiten durch Bohren und gleichzeitiges Reinigen in einem Arbeitsschritt
• Sichere und effiziente Montage von chemischen und mechanischen Ankern
• Gesundheitsschonendes Bohren durch direkte Absaugung des Bohrstaubs
• Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit
Der fischer Hohlbohrer FHD II Max ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Dadurch wird die Montage von insbesondere chemischen Befestigungen schneller und sicherer. Zudem wird die Staubentwicklung auf Baustellen enorm reduziert und schützt den Anwender vor aufkommendem Bohrstaub. Auch die saubere Arbeitsumgebung sorgt für mehr Produktivität auf der Baustelle. Die neue Generation überzeugt zudem mit mehr Anwenderfreundlichkeit und Kompatibilität. Der Hohlbohrer lässt sich im Falle einer Verstopfung einfach auseinander bauen und reinigen. Der wechselbare Konnektor für die Bohrergrößen im Durchmesserbereich von 20 bis 32 mm ermöglicht eine flexible Nutzung auch für die optional erhältliche FHD II Max Solo Variante.
Funktion:
• Direkte Bohrstaubabsaugung an der Bohrspitze über das Absaugbohrsystem
• Anwendung nur in Verbindung mit Saugern der Staubklasse M
• Geeignet für die Verwendung mit üblichen SDS-Bohrhämmer
• Einfache Demontage und Reinigung von Konnektor, Bohrer und Bohrhülse
Stärken
• Schnellerer Montageprozess, da keine konventionelle Reinigung bei mechanischen Verankerungssystemen nötig ist (bei entsprechender ETA Zulassung)
• Optimale Reinigung des Bohrlochs, für eine ordnungsgemäße Installation von Verankerungen und sichere Befestigung (Bohrstaub verringert Leistungsfähigkeit von Befestigungsmitteln)
• Hartmetallkopf mit vier Schneiden für eine hohe Standzeit
• Zeiteinsparung von mehr als 30% für die korrekte Bohrlocherstellung
• Gesundheitsschonendes Arbeiten durch sofortigen Abzug des Bohrstaubs am Entstehungsort
• Einfache Demontage und Reinigen des Bohrers bei Verstopfung
• PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung
• Förderung durch BG Bau bis zu 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro
Anwendungen
• Für die staubfreie Erstellung von Bohrlöchern für mechanische Verankerungen
• Ideal für Bohrarbeiten in kritischen Umgebungen, in denen Staub vermieden werden soll (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, Überkopfanwendungen)
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 650 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds max |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage