853874 SDS-Max Hammerbohrer 42 X 400/540 mm

Bohrer SDS MAX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853874
Rubix:3239280
EAN:3660338098369
853874 SDS-Max Hammerbohrer 42 X 400/540 mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge540 mm
Durchmesser der Bohrung42 mm
Schnittlänge400 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853874 SDS-Max Hammerbohrer 42 X 400/540 mm


6-Schneiden-Technologie.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Bohrer Sds Max 42 x L540 mm

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge540 mm
Durchmesser der Bohrung42 mm
Schnittlänge400 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypsds max
362,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage