853479 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 6 X 110 mm

BETONBOHRER SDS-PLUS „TriaX"

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853479
Rubix:3239238
EAN:3660338095764
853479 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 6 X 110 mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge110 mm
Durchmesser der Bohrung6 mm
Schnittlänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853479 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 6 X 110 mm


Für Beton und Stahlbeton. Selbstzentrierende Spitze für leichteres Anbohren. U-förmige Spirale für schnelleres Vordringen und eine schnellere Staubabfuhr. Kegelörmiger Schaft. HM-Platte aus einem Stück gefertigt.
Dieser Bohrer mit drei Schneiden bietet ein hohes Maß an Stabilität und verursacht beim Bohren weniger Vibrationen. „Triax"-Technologie für perfektes Kalibrieren der Bohrlöcher.
Die „TriaX"-Technologie ermöglicht 900 Bohrungen in Werkstoff aus Stahlbeton (Werksprüfung). Keine Verlaufen der Bohrachse auf Stahlbeton.
Optimierte Fixierung durch PGM-Kalibrierung.
Keine Risse selbst beim Bohren am Rand von Betonflächen.
Jeder einzelne Bohrer wird einer Qualitätskontrolle unterzogen. Hergestellt in Frankreich.
Beton SDS Plus Triax Bohrer 6 x 110 mm

Stärken

Speziell konzipiert für alle Betonarten (Beton und Stahlbeton) TriaX-Technologie mit 3 Simultan-Kontaktpunkten

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge110 mm
Durchmesser der Bohrung6 mm
Schnittlänge50 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypsds plus
7,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage