853482 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 8 X 110 mm
BETONBOHRER SDS-PLUS „TriaX"
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:853482
Rubix:3239241
EAN:3660338095795


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 110 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 853482 SDS-plus Hammerbohrer 3-Schneiden 8 X 110 mm
Für Beton und Stahlbeton. Selbstzentrierende Spitze für leichteres Anbohren. U-förmige Spirale für schnelleres Vordringen und eine schnellere Staubabfuhr. Kegelörmiger Schaft. HM-Platte aus einem Stück gefertigt.
Dieser Bohrer mit drei Schneiden bietet ein hohes Maß an Stabilität und verursacht beim Bohren weniger Vibrationen. „Triax"-Technologie für perfektes Kalibrieren der Bohrlöcher.
Die „TriaX"-Technologie ermöglicht 900 Bohrungen in Werkstoff aus Stahlbeton (Werksprüfung). Keine Verlaufen der Bohrachse auf Stahlbeton.
Optimierte Fixierung durch PGM-Kalibrierung.
Keine Risse selbst beim Bohren am Rand von Betonflächen.
Jeder einzelne Bohrer wird einer Qualitätskontrolle unterzogen. Hergestellt in Frankreich.
Dieser Bohrer mit drei Schneiden bietet ein hohes Maß an Stabilität und verursacht beim Bohren weniger Vibrationen. „Triax"-Technologie für perfektes Kalibrieren der Bohrlöcher.
Die „TriaX"-Technologie ermöglicht 900 Bohrungen in Werkstoff aus Stahlbeton (Werksprüfung). Keine Verlaufen der Bohrachse auf Stahlbeton.
Optimierte Fixierung durch PGM-Kalibrierung.
Keine Risse selbst beim Bohren am Rand von Betonflächen.
Jeder einzelne Bohrer wird einer Qualitätskontrolle unterzogen. Hergestellt in Frankreich.
Beton SDS Plus Triax Bohrer 8 x 110 mm
Stärken
Speziell konzipiert für alle Betonarten (Beton und Stahlbeton) TriaX-Technologie mit 3 Simultan-Kontaktpunkten
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 110 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen