652542 SDS-Max Hammerbohrer 36 X 400/540 mm

Bohrer SDS MAX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:652542
Rubix:3239279
EAN:3660338000782
652542 SDS-Max Hammerbohrer 36 X 400/540 mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge540 mm
Durchmesser der Bohrung36 mm
Schnittlänge400 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 652542 SDS-Max Hammerbohrer 36 X 400/540 mm


6-Schneiden-Technologie.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Bohrer Sds Max 36 x 400 mm

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge540 mm
Durchmesser der Bohrung36 mm
Schnittlänge400 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypsds max
239,20 exkl. MwSt.
/ Stück
284,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage