SPZ3150EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ3150EL.LTF-RP3
Rubix:195638
Hersteller:SPZ 31506002_EL




Produktdetails : SPZ3150EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Innenlänge | 3112 mm |
| Außenlänge | 3163 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
