SPZ1737EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1737EL.LTF-RP3
Rubix:195572
Hersteller:SPZ 17376002_EL




Produktdetails : SPZ1737EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1737 mm |
| Innenlänge | 1699 mm |
| Außenlänge | 1750 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
