SPC5300EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC5300EL.LTF-RP3
Rubix:195461
Hersteller:SPC 53006002_EL




Produktdetails : SPC5300EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Innenlänge | 5247 mm |
| Außenlänge | 5330 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
