SPA2847EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2847EL.LTF-RP3
Rubix:195204
Hersteller:SPA 28476002_EL




Produktdetails : SPA2847EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2847 mm |
| Innenlänge | 2802 mm |
| Außenlänge | 2865 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
