Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7009-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XCS7009-E-T-P4S-UL
Rubix:1534301
Hersteller:0385635090000
EAN:4026677457240
XCS7009-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XCS7009-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriexcs70..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17800 N
Zolltarifcode84821090
793,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
943,92 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an