Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7014-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XCS7014-E-T-P4S-UL
Rubix:421819
Hersteller:0219380240000
EAN:4026677505712
XCS7014-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XCS7014-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht580 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriexcs70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Zolltarifcode84821090
1.356,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.613,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an