Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7017-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCS7017-C-T-P4S-UL
Rubix:169641
Hersteller:0384392550000
EAN:4012801483414


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HCS7017-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 903 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
857,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.020,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort