Präzisions-/ Spindellager FAG HS71920-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS71920-C-T-P4S-UL
Rubix:512822
Hersteller:0191847190000
EAN:4012801739306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HS71920-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 824 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std