Präzisions-/ Spindellager FAG HS71907-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:HS71907-E-T-P4S-UL
Rubix:512774
Hersteller:0380448540000
EAN:4012801749312
HS71907-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HS71907-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x55x55 mm
Bruttogewicht76 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriehs719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r3600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6100 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,81 exkl. MwSt.
/ Stück
161,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an