Referenzen
Kärcher:1.071-960.0
Rubix:3398860
Produktdetails : 8710400145 Hochdruckreiniger HDS 12/18 -4 SXA
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA
Zwei Reinigungsmitteltanks
2-Strahlrohrbetrieb möglich
Mit eco!efficiency-Stufe
3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
Automatische Schlauchtrommel ermöglicht bis zu 50 % kürzere Rüstzeiten
Anti-Verdreh-System (AVS)
Servo Control
Serviceelektronik
SDS-System
Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 1050 mm Strahlrohr, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Powerdüse, EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler
Der Heißwasser-Hochdruckreiniger aus der Superklasse von Kärcher verfügt über eine integrierte automatische Schlauchtrommel inklusive teflonbeschichteten Ultra Guard-HD-Schlauch.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 1050 mm Strahlrohr, 20 m HD-Schlauch Ultra Guard, Powerdüse, EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 8000 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.659,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.735,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

