9134491800 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 18,0mm
Maschinenreibahle DIN208B TiN 18,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30107945
Rubix:1943073
Hersteller:30107945
EAN:4068974035820


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 219 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9134491800 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 18,0mm
Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 18,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 219 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std