9115100250 Kegelhandreibahle DIN9 HSS 2,50mm
Maschinen-Kegelreibahle DIN 2179 HSSE 2,5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15100250, 9115100250
Rubix:1942157
Hersteller:9115100250
EAN:4317784252829


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 2,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115100250 Kegelhandreibahle DIN9 HSS 2,50mm
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 2,50mm FORMAT
Maschinen-Kegelreibahle Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Maschinen-Kegelreibahle Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 2,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 3,15 mm |
| Schnittlänge | 86 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std