9137491400 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 14mm
HNC-Reibahle DL WN VHM 14,00mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131544
Rubix:1090951
Hersteller:30131544
EAN:4068974001924


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 130 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137491400 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 14mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 14mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 130 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage