9137491203 HNC Reibahle DL WN VHM 12,03mm TiAlN Bec
HNC-Reibahle DL WN VHM 12,03mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131540
Rubix:1090916
Hersteller:30131540


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12,03 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137491203 HNC Reibahle DL WN VHM 12,03mm TiAlN Bec
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 12,03mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12,03 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,53 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar