B18012.0 Maschinenreibahle 12,00 HSS-E DIN212B

Maschinenreibahle NC 13 HSS-E DIN212B H7 blank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:B18012.0
Rubix:2043981
EAN:7320760420232
B18012.0 Maschinenreibahle 12,00 HSS-E DIN212B

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Gesamtlänge151 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B18012.0 Maschinenreibahle 12,00 HSS-E DIN212B


HSS-E NC-Präzisionsreibahle mit Zylinderschaft DIN 212 B H7 dampfvergütete Nuten für Stahl <850 N/mm². Rostfreier Automatenstahl. Titanlegierungen <900 N/mm² und Nickel.

Anwendungen

Automatenstahl weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
Baustahl aufgekohlter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
Titanlegiert (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Gesamtlänge151 mm
Material des Körpershss-e
Schaftdurchmesser10 mm
Schnittlänge44 mm
80,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen