9115372400 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 24,0mm
Maschinenreibahle DIN208B HSSE 24,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15372400, 9115372400
Rubix:1554302
Hersteller:4317784079242
EAN:4317784079242


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 24 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 268 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115372400 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 24,0mm
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 24,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 24 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 268 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 68 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std